LINCE ITALIA SPA - LIN2251 RIVELATORE DI TEMPERATURA INDIRIZZATO NO - 2251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076464829
Codice prodotto
LIN2251
Cod. produttore
2251
Produttore
LIN
RIVELATORE DI TEMPERATURA INDIRIZZATO NO BASEIl rivelatore di temperatura viene fornito nella modalità A1R (soglia fi ssa a 58°C e rivelazione termovelocimetrica), può essere però impostato (tramite il driver EITK 1000) nelle modalità: B (soglia fissa a 72°C), A2S (soglia fi ssa a 58°C), BR (soglia fissa a 72°C con rivelazione termovelocimetrica). Grazie alla sua alta versatilità può essere adattato a tutte quelle condizioni dove la rivelazione del fumo risulta diffi cile e suscettibile di falsi allarmi. Base non inclusa.