LINCE ITALIA SPA - LIN2250 RIVELATORE OTTICO DI FUMO INDIRIZZATO N - 2250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074886456
Codice prodotto
LIN2250
Cod. produttore
2250
Produttore
LIN
Il rivelatore di fumo indirizzato 2250EASYRIV-F100/N è in grado di dare una risposta rapida ed effi cace al primo insorgere di focolaio di incendio grazie al suo funzionamento basato sull'effetto Tyndall (diffuzione della luce). Il design della camera unita alla rete a maglie da 500 micron garantisce l'inaccessibilità degli insetti garantendo una eccellente reiezione ai falsi allarmi. La sensibilità può essere modifi cata in modo da adattare il rivelatore alle diverse condizioni di utilizzo (sensibilita importabili: 0.08 dBm - 0.10 dBm - 0.15 dB/M). Base non inclusa.- Tensione di alimentazione : 10-30 Vcc