AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2248 CENTRALE ANTINCENDIO 2 LOOP INDIRIZZATA - 2248

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2248 CENTRALE ANTINCENDIO 2 LOOP INDIRIZZATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075226381

Codice prodotto

LIN2248

Cod. produttore

2248

Produttore

LIN

CENTRALE ANTINCENDIO 2 LOOP INDIRIZZATA ESPANDIBILECentrale antincendio 2 loop espandibile fino a 8 loop con display grafico retroilluminato. Connessione RS 232 e porta USB per la programmazione e lo scarico degli eventi (2000) in memoria. È possibile collegare al loop fino a 240 indirizzi (sensori e moduli) per un totale, in configurazione di massima espansione, di 1920 indirizzi. La centrale è stata concepita utilizzando un'architettura hardware multicontrollore; questo tipo di progettazione permettealla centrale o ai moduli loop il funzionamento anche in caso di anomalie della scheda madre. La centrale permette di collegare dispositivi con diversi protocolli utile in caso di ampliamenti di impianto già esistenti. L'uscita RS 485 permette di connettere 8 pannelli ripetitori (2202EASYPAN/LCD). La centrale, tramite la scheda network (2212EASY/NET), permette il collegamento e la gestione tramite la rete Internet.