AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN2212 SCHEDA PER CONNESSIONE IN RETE HORNET - 2212

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN2212 SCHEDA PER CONNESSIONE IN RETE HORNET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078155015

Codice prodotto

LIN2212

Cod. produttore

2212

Produttore

LIN

Scheda per connessione in rete HorNet delle centrali 2248EASY2-8LOOP. L'installazione in centrale di tale scheda permette la connessione della centrale stessa alla rete HorNet. La rete potrà essere realizzata con un cablaggio ad anello utilizzando un cavo a 3 poli. Ciascuna tratta (da centrale a centrale) potrà avere una distanza massima di 2000 m. Utilizzando un cavo con 2 poli supplementari (5 in totale) è possibile realizzare un anello di sicurezza in grado di veicolare una eventuale condizione di allarme proveniente da una centrale con microprocessore guasto garantendo un elevato livello di affidabilità.