AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1812 SIRENA PIEZOELETTRICA INT. - 1812

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1812 SIRENA PIEZOELETTRICA INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077137562

Codice prodotto

LIN1812

Cod. produttore

1812

Produttore

LIN

La sirena dispone di un trasduttore piezoelettrico per la segnalazione acustica e di un dispositivo antisabotaggio che segnala la rimozione del coperchio e/o lo strappo dal muro; può emettere due diversi tipi di suono in base alla posizione del ponticello di selezione.Alimentazione: 13,8 VccAssorbimento in allarme: 120 mA (max 225 mA)Pressione sonora: 100 ±3 dB a 1 mGrado di protezione: IP31Temperatura di esercizio: +5°C ÷ +40°CDimensioni: 155 x 136 x 38 mmPeso: 180 g