LINCE ITALIA SPA - LIN1791 TARGA OTTICO ACUSTICO A LED - 1791
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072858325
Codice prodotto
LIN1791
Cod. produttore
1791
Produttore
LIN
Segnalatore di allarme per incendio ottico ed acustico a LED. L'apparecchio mette in evidenza il segnale di allarme lampeggiando ed emettendo un segnale sonoro. Il contenitore è realizzato in ABS.- Potenza sonora 91 dB ad 1 m- Alimentazione 12 a 24 Vcc- Grado di protezione IP 40- Assorbimento 2 W (85 mA) a 24 V- Possibilità di variare la frequenza di lampeggio