LINCE ITALIA SPA - LIN1650 CTC 003 CONTATTO N.C. ESTERNO ALLUMINIO - 1650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
10 PZ
EAN
8013768639575
Codice prodotto
LIN1650
Cod. produttore
1650
Produttore
LIN
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Contatto magnetico da superficie in materiale ferroso per porte blindate.Conforme alle norme EN50131-2-6.• Materiale/Colore: Alluminio anodizzato/Alluminio• Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 12 mm (ferromagnetici)• Dimensioni: 32 x 16 x 8 mm; reed/magnete• Classe ambientale: IV• Temperatura di esercizio: -25 °C ÷ +60 °C• Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco• Corrente max commutabile: 500 mA