AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1647 CTI 003M CONTATTO N.C. CILINDR ICO MINI

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1647 CTI 003M CONTATTO N.C. CILINDR ICO MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001024003260

Codice prodotto

LIN1647

Cod. produttore

1647

Produttore

LIN

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Altri

Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pz.- Distanza di funzionamento: 12 mm- Dimensioni reed: Ø 6, 5 x 15 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mAcc