AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1597 ZENITH DT AND/OR SOFFITTO

LINCE ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 360 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768453072

Codice prodotto

LIN1597

Cod. produttore

1597

Produttore

LIN

Area di copertura:

360 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

34 mA

Tensione di esercizio:

8...16 V

Altezza:

43 mm

Diametro:

129 mm

Rivelatore di presenza da interno in doppia tecnologia per installazione a soffitto composto da 1 PIR ed 1 microonda con antenna planare a 10,525 GHz. La struttura di forma circolare molto sottile lo rende particolarmente idoneo ed efficace in installazioni domestiche. Un sofisticato algoritmo che analizza contemporaneamente le due tecnologie di rivelazione, lo rende idoneo anche per installazioni in ambienti difficili, garantendo un elevato grado di immunità a fenomeni che in altri tipi di rivelatori potrebbero essere fonte di allarmi impropri.La sequenza dei preallarmi forniti dai due sensori viene opportunamente analizzata dal microprocessore evitando che fenomeni esterni come correnti d'aria, sorgenti di calore e disturbi di origine elettrica diano luogo ad allarmi indesiderati. Provvisto della funzione antimascheramento (tramite conteggio impulsi) e della funzione warning. Il mascheramento del sensore infrarosso viene rilevato, ad impianto inserito, dopo cinque attivazioni della microonda in un intervallo di trenta secondi senza che il sensore infrarosso abbia effettuato rilevazioni; in questa condizione la logica di funzionamento passa da AND ad OR e viene inviata una segnalazione di allarme. La funzione warning si attiva se, ad impianto disinserito, una delle tecnologie ha rilevato per cinquanta volte senza che l'altra abbia effettuato rilevazioni.La realizzazione con componenti SMD ha reso possibile ottenere dimensioni ridotte nonostante la complessità delle funzioni svolte, una maggiore affidabilità del circuito e non ultima una elevata immunità a disturbi elettromagnetici. La lente semisferica e la microonda con antenna planare, garantiscono una copertura su 360°. L'area di copertura nella parte più ampia è di circa 11,4 m se installatoa 4 m di altezza. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. '98 Liv I.