AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN1497 DTP100 RILEV. DT AND/OR AM - 1497

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN1497 DTP100 RILEV. DT AND/OR AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021968197

Codice prodotto

LIN1497

Cod. produttore

1497

Produttore

LIN

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

34 mA

Tensione di esercizio:

8...16 V

Altezza:

102 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

56 mm

Con protezione antimascheramento:

DTP100 RILEVATORE DT 18 m AND-OR CON ANTIMASK E WARNING