AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINCE ITALIA SPA - LIN001515/00231AA BATTERIA RIC.LI-PO 3.7V 900MAH

LINCE ITALIA SPA
copiacopia
LINCE ITALIA SPA - LIN001515/00231AA BATTERIA RIC.LI-PO 3.7V 900MAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079965132

Codice prodotto

LIN001515/00231AA

Cod. produttore

001515/00231AA

Produttore

LIN

Accumulatore LI-PO 3,7 V 900 mA ricaricabile.