AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999214351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G - 999214351

copiacopia
Liebherr - LIE999214351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803044819

Codice prodotto

LIE999214351

Cod. produttore

999214351

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

199 l

Protezione del dispositivo:

1.2 A

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

98.4 l

Consumo energetico annuo medio:

125.2 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Altezza di nicchia:

1772...1788 mm

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Categori di clima:

SN-T

Distributore di bevande:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

Cerniera sostituibile: