AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999210151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G NoFr 17 - 999210151

copiacopia
Liebherr - LIE999210151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. 0G NoFr 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Potenza - 183 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803042556

Codice prodotto

LIE999210151

Cod. produttore

999210151

Produttore

LIE

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Potenza:

183 W

Capacità netta totale dell'unità:

245 l

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Integrabile

Frequenza:

50/60 Hz

Protezione del dispositivo:

1.4 A

Consumo energetico annuo medio:

207 kWh

Capacità utile del congelatore:

69.9 l

Tensione:

220...240 V

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

104.1 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

71.2 l

Numero di stelle:

4

Altezza di nicchia:

1772...1788 mm

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-ST

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

3

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Capacità di congelamento:

6 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Profondità della nicchia:

550 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

9 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED