AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F - 999145051

copiacopia
Liebherr - LIE999145051 Gefrierschrank 60cm 6FAcher NoFr 195L F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 259 W

  • Capacità utile - 185 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803176565

Codice prodotto

LIE999145051

Cod. produttore

999145051

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

259 W

Capacità utile:

185 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

226 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

206 kWh

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1447 mm

Profondità:

630 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

24 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

6

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Con illuminazione:

no