AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998664351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4 - 998664351

copiacopia
Liebherr - LIE998664351 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 5Roste 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382197554

Codice prodotto

LIE998664351

Cod. produttore

998664351

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

586 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

432 l

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

1864 mm

Larghezza:

747 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

642 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

750 mm

Emissione di rumore:

57 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: