AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998414651 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste - 998414651

copiacopia
Liebherr - LIE998414651 FlaschenkA1/4hlschrank dynamisch 4Roste

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382232675

Codice prodotto

LIE998414651

Cod. produttore

998414651

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

327 l

Protezione del dispositivo:

2 A

Altezza:

1684 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

367 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

654 mm

Emissione di rumore:

50 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Distributore di bevande:

no

Termometro vano frigorifero:

Analogico

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile: