AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998409851 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 5

copiacopia
Liebherr - LIE998409851 Gastro-KA1/4hlschrank dynamisch 4Roste 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Grigio

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382232378

Codice prodotto

LIE998409851

Cod. produttore

998409851

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Grigio

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

569 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

569 l

Protezione del dispositivo:

2 A

Altezza:

1684 mm

Larghezza:

747 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

0 l

Consumo energetico annuo medio:

535.03 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

769 mm

Emissione di rumore:

50 dB(A) re 1

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Altri

Distributore di bevande:

no

Segnalazione guasto:

Senza segnale

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no