AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE998226500 Humidor 39L 2Holzborde 2PrAsetationsb. - 998226500

copiacopia
Liebherr - LIE998226500 Humidor 39L 2Holzborde 2PrAsetationsb.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Piastra da decoro inseribile - Non possibile

  • Capacità utile del scomparto alimenti freschi - 39 l

  • Altezza - 612 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382100837

Codice prodotto

LIE998226500

Cod. produttore

998226500

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

39 l

Altezza:

612 mm

Larghezza:

425 mm

Consumo energetico annuo medio:

185 kWh

Profondità:

478 mm

Categori di clima:

N

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

BioFresh / Zona 0 °:

no