AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994895151 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 348L D we

copiacopia
Liebherr - LIE994895151 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 348L D we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141608

Codice prodotto

LIE994895151

Cod. produttore

994895151

Produttore

LIE

Pure Standkuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 93||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 348||l, Klimaklasse SN-T, 37||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Deckenbeleuchtung, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 165,5 / 59,7 / 67,5||cm