AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994889151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 184/ - 994889151

copiacopia
Liebherr - LIE994889151 FH+ KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr. 184/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142797

Codice prodotto

LIE994889151

Cod. produttore

994889151

Produttore

LIE

Prime Integrierbare Kuhl-Gefrierkombination mit EasyFresh und NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 181,41||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 254||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil Lichtpanel beidseitig, Anschlusswert 1,4 A 183 W