AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994887351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 274L

copiacopia
Liebherr - LIE994887351 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 274L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004005825

Codice prodotto

LIE994887351

Cod. produttore

994887351

Produttore

LIE

Plus Integrierbarer Kuhlschrank mit Kellerfach und EasyFresh, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 151,84||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 274||l, 32||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil Licht beidseitig, Anschlusswert 1,2 A