AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994885651 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr. 2 - 994885651

copiacopia
Liebherr - LIE994885651 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142681

Codice prodotto

LIE994885651

Cod. produttore

994885651

Produttore

LIE

Peak Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 189,8||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 213||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W