AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994885251 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr 21 - 994885251

copiacopia
Liebherr - LIE994885251 FH+ Gefrierschrank int. 8FAcher NoFr 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005231476

Codice prodotto

LIE994885251

Cod. produttore

994885251

Produttore

LIE

Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Nischenma?e Hohe/Breite/Tiefe: 1772 - 178,8/56-57/55,0cm, Gesamtvolumen: 213L, Gerauschpegel: 33dB, Touch-Display, VarioSpace, Farbe: Wei?