AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994885151 FH+ Gefrierschrank int. 6FAcher NoFr. 1 - 994885151

copiacopia
Liebherr - LIE994885151 FH+ Gefrierschrank int. 6FAcher NoFr. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142599

Codice prodotto

LIE994885151

Cod. produttore

994885151

Produttore

LIE

Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 173,17||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 156||l, 34||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 186 W