AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994884851 FH+ Gefrierschrank int. 4FAcher NoFr. 8 - 994884851

copiacopia
Liebherr - LIE994884851 FH+ Gefrierschrank int. 4FAcher NoFr. 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004142544

Codice prodotto

LIE994884851

Cod. produttore

994884851

Produttore

LIE

Prime Integrierbarer Gefrierschrank mit NoFrost, Energieeffizienzklasse C, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 122,48||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 87||l, 33||dB, Klimaklasse SN-T Nischenma?e H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil , Anschlusswert 1,3 A 207 W