AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994878051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 117L

copiacopia
Liebherr - LIE994878051 FH+ EinbaukA1/4hlschrank int. **** 117L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004141684

Codice prodotto

LIE994878051

Cod. produttore

994878051

Produttore

LIE

Pure Integrierbarer Kuhlschrank mit EasyFresh, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr in kWh 147,1||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 117||l, 35||dB, Klimaklasse SN-ST Nischenma?e H/B/T87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0||cm, Innenbeleuchtung Kuhlteil Licht einseitig, Anschlusswert 1,2 A