AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994790951 TischkA1/4hlschrank 50cm **** 98L E weiA

copiacopia
Liebherr - LIE994790951 TischkA1/4hlschrank 50cm **** 98L E weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004705

Codice prodotto

LIE994790951

Cod. produttore

994790951

Produttore

LIE

Pure Tischkuhlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 137,97||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 98||l, 37||dB, Klimaklasse SN-T, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Geratema?e H/B/T 85 / 50 / 60,7||cm