AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994790851 TischkA1/4hlschrank 55cm Cooler 92L E we

copiacopia
Liebherr - LIE994790851 TischkA1/4hlschrank 55cm Cooler 92L E we

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004668

Codice prodotto

LIE994790851

Cod. produttore

994790851

Produttore

LIE

Pure Tischkuhlschrank, Energieeffizienzklasse E, Energieverbrauch pro Jahr 85,78||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 92||l, Klimaklasse SN-T, 35||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 68 / 55 / 60,7||cm