AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994790351 TischkA1/4hlschrank 55cm Cooler 125L D w

copiacopia
Liebherr - LIE994790351 TischkA1/4hlschrank 55cm Cooler 125L D w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004004484

Codice prodotto

LIE994790351

Cod. produttore

994790351

Produttore

LIE

Pure Tischkuhlschrank, Energieeffizienzklasse D, Energieverbrauch pro Jahr 72,27||kWh/a, Rauminhalt gesamt in Liter 125||l, Klimaklasse SN-T, 34||dB, Innenbeleuchtung Kuhlteil LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert, Lagerzeit bei Storung , Geratema?e H/B/T 85 / 55 / 60,7||cm