AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

Liebherr - LIE994752951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L C

copiacopia
Liebherr - LIE994752951 FH+ KA1/4hlschrank 60cm Cooler 0G 384L C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Colore di fondo porta - Nero

  • Capacità lorda totale - 384 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803089711

Codice prodotto

LIE994752951

Cod. produttore

994752951

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Colore di fondo porta:

Nero

Capacità lorda totale:

384 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

246.2 l

Altezza:

1855 mm

Larghezza:

597 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50/60 Hz

Consumo energetico annuo medio:

107.3 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Profondità:

675 mm

Emissione di rumore:

34 dB(A) re 1

Categori di clima:

SN-T

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no