AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE994587951 Verkaufsgefriertruhe 361L Schiebdeckel C - 994587951

copiacopia
Liebherr - LIE994587951 Verkaufsgefriertruhe 361L Schiebdeckel C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 318 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000031968

Codice prodotto

LIE994587951

Cod. produttore

994587951

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

318 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Capacità lorda:

361 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Consumo energetico annuo medio:

633 kWh

Emissione di rumore:

52 dB(A) re 1

Larghezza:

1255 mm

Altezza:

840 mm

Profondità:

661 mm

Sistema no-frost disponibile:

no

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

0

Indicatore della temperatura:

Interno analogico

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no