AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993860451 Gefriertruhe 125.5cm 248L 3 KArbe D wei - 993860451

copiacopia
Liebherr - LIE993860451 Gefriertruhe 125.5cm 248L 3 KArbe D wei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 248 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000031029

Codice prodotto

LIE993860451

Cod. produttore

993860451

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

248 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

162 kWh

Emissione di rumore:

33 dB(A) re 1

Larghezza:

1255 mm

Altezza:

825 mm

Profondità:

722 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

50 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Numero di cassetti / cestelli:

3

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

10 kg/24h