AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993351351 VG!FH+ SbS NoFr 0G IceM Festwasseranschl - 993351351

copiacopia
Liebherr - LIE993351351 VG!FH+ SbS NoFr 0G IceM Festwasseranschl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 248 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803068778

Codice prodotto

LIE993351351

Cod. produttore

993351351

Produttore

LIE

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

248 W

Capacità netta totale dell'unità:

629 l

Colore di fondo porta:

Nero

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50/60 Hz

Protezione del dispositivo:

2.5 A

Consumo energetico annuo medio:

255 kWh

Capacità utile del congelatore:

262 l

Altezza:

1850 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

1210 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Capacità lorda totale:

726 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

367 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

665 mm

Numero di stelle:

4

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Emissione di rumore:

38 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

9

Capacità di congelamento:

18 kg/24h

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

20 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED