AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993167251 Verkaufsgefriertruhe 104L Glasschiebedec - 993167251

copiacopia
Liebherr - LIE993167251 Verkaufsgefriertruhe 104L Glasschiebedec

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 104 l

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000028166

Codice prodotto

LIE993167251

Cod. produttore

993167251

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

104 l

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Capacità lorda:

144 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Consumo energetico annuo medio:

369 kWh

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Larghezza:

625 mm

Altezza:

825 mm

Profondità:

661 mm

Sistema no-frost disponibile:

no

Arresto della porta:

Altri

Numero di cassetti / cestelli:

0

Indicatore della temperatura:

Interno analogico

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no