AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993104751 Impuls-Verkaufstruhe 90L 2KArbe gewAlb - 993104751

copiacopia
Liebherr - LIE993104751 Impuls-Verkaufstruhe 90L 2KArbe gewAlb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Freezer

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 90 l

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000027800

Codice prodotto

LIE993104751

Cod. produttore

993104751

Produttore

LIE

Modello:

Freezer

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

90 l

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Capacità lorda:

138 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo energetico annuo medio:

402 kWh

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Larghezza:

625 mm

Altezza:

825 mm

Profondità:

661 mm

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Senza segnale

Arresto della porta:

Altri

Cerniera sostituibile:

no

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

2

Indicatore della temperatura:

Interno analogico

Con illuminazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no