AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993007951 VG!FH+ Weintemperierschrank 3Z 10Holzbor - 993007951

copiacopia
Liebherr - LIE993007951 VG!FH+ Weintemperierschrank 3Z 10Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 496 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235973

Codice prodotto

LIE993007951

Cod. produttore

993007951

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

496 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1920 mm

Consumo energetico annuo medio:

180 kWh

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

3

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

178

Profondità:

742 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile: