AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE993003851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20 - 993003851

copiacopia
Liebherr - LIE993003851 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Altri

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - F

  • Capacità utile - 435 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235812

Codice prodotto

LIE993003851

Cod. produttore

993003851

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Altri

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità utile:

435 l

Colore di fondo porta:

Altri

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1650 mm

Consumo energetico annuo medio:

133 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

201

Profondità:

742 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no