AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12 - 992959551

copiacopia
Liebherr - LIE992959551 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 3Holzborde 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - E

  • Capacità utile - 48 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235492

Codice prodotto

LIE992959551

Cod. produttore

992959551

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile:

48 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

425 mm

Protezione del dispositivo:

0 A

Altezza:

612 mm

Consumo energetico annuo medio:

78 kWh

Emissione di rumore:

37 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

12

Profondità:

478 mm

Categori di clima:

SN

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no