AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992951751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor - 992951751

copiacopia
Liebherr - LIE992951751 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 46 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235430

Codice prodotto

LIE992951751

Cod. produttore

992951751

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

46 l

Colore di fondo porta:

Nero

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

560 mm

Protezione del dispositivo:

0.5 A

Altezza:

450 mm

Consumo energetico annuo medio:

106 kWh

Emissione di rumore:

34 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

18

Profondità:

550 mm

Categori di clima:

ST

Temperatura:

5...20 °C

Cerniera sostituibile:

no

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno