AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor - 992948651

copiacopia
Liebherr - LIE992948651 VG!FH+ Weinklimaschrank int. 1Z 2Holzbor

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 47 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235416

Codice prodotto

LIE992948651

Cod. produttore

992948651

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

47 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

560 mm

Protezione del dispositivo:

1 A

Altezza:

450 mm

Consumo energetico annuo medio:

130 kWh

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

18

Profondità:

550 mm

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Altezza di nicchia:

450...450 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Categori di clima:

SN

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile: