AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992947951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20 - 992947951

copiacopia
Liebherr - LIE992947951 VG!FH+ Weinklimaschrank 1Z 5Holzborde 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Nero

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 401 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235379

Codice prodotto

LIE992947951

Cod. produttore

992947951

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Nero

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

401 l

Colore di fondo porta:

Nero

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1650 mm

Consumo energetico annuo medio:

168 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

1

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

200

Profondità:

739 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno