AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992945351 VG!FH+ Weintemperierschr. unt. 2Z 3Holzb - 992945351

copiacopia
Liebherr - LIE992945351 VG!FH+ Weintemperierschr. unt. 2Z 3Holzb

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 94 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382235270

Codice prodotto

LIE992945351

Cod. produttore

992945351

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

94 l

Colore di fondo porta:

Nero

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

597 mm

Protezione del dispositivo:

0.38 A

Altezza:

818 mm

Consumo energetico annuo medio:

146 kWh

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

2

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

34

Profondità:

577 mm

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

820...870 mm

Profondità della nicchia:

580 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...20 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile: