AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992795451 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablage - 992795451

copiacopia
Liebherr - LIE992795451 VG!FH+Weintemperierschr. int. 2Z 6Ablage

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE) - G

  • Capacità utile - 158 l

  • Colore di fondo porta - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382234013

Codice prodotto

LIE992795451

Cod. produttore

992795451

Produttore

LIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Altri

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

G

Capacità utile:

158 l

Colore di fondo porta:

Altri

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

557 mm

Altezza:

1218 mm

Consumo energetico annuo medio:

152 kWh

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

2

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

48

Profondità:

550 mm

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Altezza di nicchia:

1220...1236 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Categori di clima:

SN-ST

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa