AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992766251 Gefrierschrank 60cm 8FAcher NoFr 269L F - 992766251

copiacopia
Liebherr - LIE992766251 Gefrierschrank 60cm 8FAcher NoFr 269L F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 259 W

  • Capacità utile - 257 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803061755

Codice prodotto

LIE992766251

Cod. produttore

992766251

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

259 W

Capacità utile:

257 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.3 A

Capacità lorda:

304 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

245 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1841 mm

Profondità:

630 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

20 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

8

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

20 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no

Congelatore, marca , modello LIE992766251 - Gefrierschrank 60cm 8FAcher NoFr 269L F