AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

Liebherr - LIE992757051 VG!FH+ French Door 91cm NoFr 0G 363/160L - 992757051

copiacopia
Liebherr - LIE992757051 VG!FH+ French Door 91cm NoFr 0G 363/160L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Side-by-side (disposizione affiancata)

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Potenza - 189.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9005382233450

Codice prodotto

LIE992757051

Cod. produttore

992757051

Produttore

LIE

Modello:

Side-by-side (disposizione affiancata)

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Potenza:

189.4 W

Capacità netta totale dell'unità:

483 l

Colore di fondo porta:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Altri

Frequenza:

50 Hz

Numero di condensatori:

2

Consumo energetico annuo medio:

322 kWh

Capacità utile del congelatore:

114 l

Altezza:

2039 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

910 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Capacità lorda totale:

585 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

357 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

615 mm

Capacità netta zona di conservazione / zona 0 ° C:

70.6 l

Numero di stelle:

4

Arresto della porta:

Altri

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

no

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Capacità di congelamento:

10 kg/24h

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

21 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

no

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED