AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992749751 VG! Kuhlschrank 60cm Cooler 298L F weiss - 992749751

copiacopia
Liebherr - LIE992749751 VG! Kuhlschrank 60cm Cooler 298L F weiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803060673

Codice prodotto

LIE992749751

Cod. produttore

992749751

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda totale:

310 l

Capacità utile del congelatore:

0 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

297 l

Protezione del dispositivo:

0.8 A

Altezza:

1447 mm

Larghezza:

600 mm

Frequenza:

50 Hz

Potenza:

80 W

Consumo energetico annuo medio:

109 kWh

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

630 mm

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Ventola interna nell'unità refrigerante:

Categori di clima:

SN-T

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: