AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992719151 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher 158L F w - 992719151

copiacopia
Liebherr - LIE992719151 VG! Gefrierschrank 60cm 5Facher 158L F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Capacità utile - 156 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803060130

Codice prodotto

LIE992719151

Cod. produttore

992719151

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Capacità utile:

156 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità lorda:

162 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

235 kWh

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

632 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

24 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di cassetti / cestelli:

5

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale