AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992704651 TischkA1/4hlschrank 50.1cm **** 121L F w - 992704651

copiacopia
Liebherr - LIE992704651 TischkA1/4hlschrank 50.1cm **** 121L F w

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 1 porta

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803059578

Codice prodotto

LIE992704651

Cod. produttore

992704651

Produttore

LIE

Modello:

A 1 porta

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Capacità utile del congelatore:

14.5 l

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

106.3 l

Protezione del dispositivo:

0.8 A

Altezza:

850 mm

Larghezza:

501 mm

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Consumo energetico annuo medio:

176.3 kWh

Capacità di congelamento:

5.35 kg/24h

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Profondità:

620 mm

Emissione di rumore:

41 dB(A) re 1

Numero di stelle:

4

Tipo di sbrinamento:

Automatico

Ventola interna nell'unità refrigerante:

no

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

8.9 h

Categori di clima:

SN-ST

Distributore di bevande:

no

Arresto della porta:

Destra

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED

BioFresh / Zona 0 °:

no

Cerniera sostituibile: