AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE992702851 Gefrierbox 55cm 2FAcher 68L F weiAŸ - 992702851

copiacopia
Liebherr - LIE992702851 Gefrierbox 55cm 2FAcher 68L F weiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 90 W

  • Capacità utile - 69 l

  • Numero di stelle - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4016803059547

Codice prodotto

LIE992702851

Cod. produttore

992702851

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

90 W

Capacità utile:

69 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

70 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

F

Consumo energetico annuo medio:

181 kWh

Emissione di rumore:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

553 mm

Altezza:

631 mm

Profondità:

624 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

8 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

2

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

8 kg/24h