AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Liebherr - LIE991817551 Theken-Gefrierschrank statisch 2Roste 77 - 991817551

copiacopia
Liebherr - LIE991817551 Theken-Gefrierschrank statisch 2Roste 77

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Colore base dell'alloggiamento - Argento

  • Capacità utile - 77 l

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di costruzione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9550000026247

Codice prodotto

LIE991817551

Cod. produttore

991817551

Produttore

LIE

Modello:

Congelatore

Colore base dell'alloggiamento:

Argento

Capacità utile:

77 l

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo porta:

Altri

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

200...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

1.5 A

Capacità lorda:

93 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

B

Consumo energetico annuo medio:

872 kWh

Emissione di rumore:

50 dB(A) re 1

Larghezza:

497 mm

Altezza:

816 mm

Profondità:

558 mm

Sistema no-frost disponibile:

no

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Nessuno

Numero di cassetti / cestelli:

0

Indicatore della temperatura:

Interno digitale

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Con illuminazione:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Congelatore, marca , modello LIE991817551 - Theken-Gefrierschrank statisch 2Roste 77